TAPERED ROLLER BEARING CONE 3477

Cuscinetto a rulli conici Anello interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Timken:3477
Rubix:999200400088098
EAN:0053893127019
TAPERED ROLLER BEARING CONE 3477

Riepilogo info tecniche

Diametro interno33,338 mm
Diametro esterno42,5 mm
Larghezza29,771 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING CONE 3477


Questo è il tipo di cuscinetto a rulli conico più basilare e più utilizzato. È costituito da due parti principali separabili: il cono (gruppo anello interno) e la coppa (anello esterno). È tipicamente montato in coppie opposte su un albero.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno33,338 mm
Diametro esterno42,5 mm
Larghezza29,771 mm
Gioco dei cuscinetticn
Peso1,754 kg
Materialeacciaio stampato (gabbia)
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione