CUSCINETTO A RULLINI IR 6X9X12

Anelli interni

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:IR 6X9X12
Rubix:999190200020884
Produttore:9752
EAN:7316570855302
CUSCINETTO A RULLINI IR 6X9X12

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Diametro esterno9 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI IR 6X9X12


Cuscinetti a rulli Cuscinetti radiali a rullini incl. set abbinati e cuscinetti a rulli cilindrici Rulli di rotolamento N/A
Gli anelli interni per i cuscinetti a rullini sono disponibili come componenti separati. Tipicamente vengono combinati con gruppi rullini e gabbia o gusci a rullini in applicazioni in cui l'albero non può essere temprato e rettificato. Gli anelli interni della serie IR sono anelli interni SKF standard per cuscinetti a rullini.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x9x9 mm
Peso3 g
Diametro interno6 mm
Diametro esterno9 mm
Larghezza12 mm
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84829900
8,06 IVA esclusa
/ Unità
9,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione