TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 552

Cuscinetto a rulli conici Anello esterno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Timken:552
Rubix:999200400090911
EAN:0053893052236
TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 552

Riepilogo info tecniche

Diametro interno66,675 mm
Diametro esterno123,825 mm
Larghezza33,338 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 552


Questo è il tipo di cuscinetto a rulli conico più basilare e più utilizzato. È costituito da due parti principali separabili: il cono (gruppo anello interno) e la coppa (anello esterno). È tipicamente montato in coppie opposte su un albero.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno66,675 mm
Diametro esterno123,825 mm
Larghezza33,338 mm
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione