0015972210000-ANELLO INTERNO IR25X30X16-EGS

anello interno

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:IR25X30X16-EGS
Rubix:170000000703965
Produttore:0015972210000
EAN:4012802726329
0015972210000-ANELLO INTERNO IR25X30X16-EGS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0015972210000-ANELLO INTERNO IR25X30X16-EGS


Inner ring IR..-IS1-EGS, cylindrical

Punti di forza

Gli smussi alle estremità consentono un facile inserimento nei cuscinetti ed evitano di danneggiare i labbri di tenuta.

Applicazioni

Used on cages, sockets and needle bearings.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x30x30 mm
Peso28 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza16 mm
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84829900
16,60 IVA esclusa
/ Unità
20,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione