TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 4520
Cuscinetto a rulli conici Anello esterno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Timken:4520
Rubix:999200400089886
EAN:0053893140957





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 53,975 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 101,201 mm |
| Larghezza | 33,338 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 4520
Questo è il tipo di cuscinetto a rulli conico più basilare e più utilizzato. È costituito da due parti principali separabili: il cono (gruppo anello interno) e la coppa (anello esterno). È tipicamente montato in coppie opposte su un albero.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 53,975 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 101,201 mm |
| Larghezza | 33,338 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Peso | 1,5 kg |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione