CUSCINETTO A RULLINI IR 35X40X20

Anelli interni

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:IR 35X40X20
Rubix:999190200020839
Produttore:9685
EAN:7316577010926
CUSCINETTO A RULLINI IR 35X40X20

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI IR 35X40X20


Cuscinetti a rulli Cuscinetti radiali a rullini incl. set abbinati e cuscinetti a rulli cilindrici Rulli di rotolamento N/A
Gli anelli interni per i cuscinetti a rullini sono disponibili come componenti separati. Tipicamente vengono combinati con gruppi rullini e gabbia o gusci a rullini in applicazioni in cui l'albero non può essere temprato e rettificato. Gli anelli interni della serie IR sono anelli interni SKF standard per cuscinetti a rullini.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x40x40 mm
Peso44 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza20 mm
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84829900
13,98 IVA esclusa
/ Unità
17,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione