0002662800000-ANELLO INTERNO IR15X20X13-EGS

anello interno

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:IR15X20X13-EGS
Rubix:170000000702797
Produttore:0002662800000
EAN:4012802720495
0002662800000-ANELLO INTERNO IR15X20X13-EGS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno20 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0002662800000-ANELLO INTERNO IR15X20X13-EGS


Inner ring IR..-EGS, cylindrical

Punti di forza

Gli smussi alle estremità consentono un facile inserimento nei cuscinetti ed evitano di danneggiare i labbri di tenuta.

Applicazioni

Used on cages, sockets and needle bearings.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)13x20x20 mm
Peso13 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno20 mm
Larghezza13 mm
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84829900
8,18 IVA esclusa
/ Unità
9,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione