TAPERED ROLLER BEARING CONE 367

Cuscinetto a rulli conici Anello interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Timken:367
Rubix:999200400088260
EAN:0053893014647
TAPERED ROLLER BEARING CONE 367

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45,001 mm
Diametro esterno68,262 mm
Larghezza22,225 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING CONE 367


Questo è il tipo di cuscinetto a rulli conico più basilare e più utilizzato. È costituito da due parti principali separabili: il cono (gruppo anello interno) e la coppa (anello esterno). È tipicamente montato in coppie opposte su un albero.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45,001 mm
Diametro esterno68,262 mm
Larghezza22,225 mm
Gioco dei cuscinetticn
Peso1,811 kg
Materialeacciaio stampato (gabbia)
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione