CUSCINETTO A RULLINI IR 55X60X35

Anelli interni

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:IR 55X60X35
Rubix:999190200020871
Produttore:9745
EAN:7316577126849
CUSCINETTO A RULLINI IR 55X60X35

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno60 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI IR 55X60X35


Cuscinetti a rulli Cuscinetti radiali a rullini incl. set abbinati e cuscinetti a rulli cilindrici Rulli di rotolamento N/A
Gli anelli interni per i cuscinetti a rullini sono disponibili come componenti separati. Tipicamente vengono combinati con gruppi rullini e gabbia o gusci a rullini in applicazioni in cui l'albero non può essere temprato e rettificato. Gli anelli interni della serie IR sono anelli interni SKF standard per cuscinetti a rullini.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x60x60 mm
Peso121 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno60 mm
Larghezza35 mm
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84829900
29,10 IVA esclusa
/ Unità
35,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione