0000238410000-ANELLO INTERNO IR120X130X30-XL

anello interno

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:IR120X130X30-XL
Rubix:160000000400129
Produttore:0000238410000
EAN:4054362407904
0000238410000-ANELLO INTERNO IR120X130X30-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000238410000-ANELLO INTERNO IR120X130X30-XL


Inner ring IR..-XL, cylindrical

Punti di forza

Gli smussi alle estremità consentono un facile inserimento nei cuscinetti ed evitano di danneggiare i labbri di tenuta.

Applicazioni

Used on cages, sockets and needle bearings.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno120 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza30 mm
Gioco dei cuscinetticn
66,51 IVA esclusa
/ Unità
81,14 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore