Riferimenti
Timken:45220
Rubix:999200400089887
EAN:0053893296043




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 44,45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 104,775 mm |
| Larghezza | 23,813 mm |
Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 45220
Anello esterno per cuscinetto a rulli conici SKF
Anello esterno per cuscinetto a rulli conici SKF
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 44,45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 104,775 mm |
| Larghezza | 23,813 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Peso | 1,1 kg |
| Materiale | acciaio al cromo |
| Rivestimento | non rivestito |
| Precisione | abma class 2 |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione