0002490760000-ANELLO INTERNO IR55X65X28-EGS

anello interno

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:IR55X65X28-EGS
Rubix:170000000702750
Produttore:0002490760000
EAN:4012802691801
0002490760000-ANELLO INTERNO IR55X65X28-EGS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno65 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0002490760000-ANELLO INTERNO IR55X65X28-EGS


Inner ring IR..-EGS, cylindrical

Punti di forza

Gli smussi alle estremità consentono un facile inserimento nei cuscinetti ed evitano di danneggiare i labbri di tenuta.

Applicazioni

Used on cages, sockets and needle bearings.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x65x65 mm
Peso200 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno65 mm
Larghezza28 mm
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84829900
25,94 IVA esclusa
/ Unità
31,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione