CUSCINETTO A RULLINI IR 35X40X20.5

Anelli interni

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:IR 35X40X20.5
Rubix:999190400001340
Produttore:345010
EAN:7316573962090
CUSCINETTO A RULLINI IR 35X40X20.5

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza20,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI IR 35X40X20.5


Cuscinetti a rulli Cuscinetti radiali a rullini incl. set abbinati e cuscinetti a rulli cilindrici Rulli di rotolamento N/A
Gli anelli interni per i cuscinetti a rullini sono disponibili come componenti separati. Tipicamente vengono combinati con gruppi rullini e gabbia o gusci a rullini in applicazioni in cui l'albero non può essere temprato e rettificato. Gli anelli interni della serie IR sono anelli interni SKF standard per cuscinetti a rullini.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20,5x40x40 mm
Peso46 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza20,5 mm
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84829900
12,37 IVA esclusa
/ Unità
15,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione