CUSCINETTO A RULLINI IR 35X42X36

Anelli interni

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:IR 35X42X36
Rubix:999190200020842
Produttore:9698
EAN:7316577125958
CUSCINETTO A RULLINI IR 35X42X36

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI IR 35X42X36


Cuscinetti a rulli Cuscinetti radiali a rullini incl. set abbinati e cuscinetti a rulli cilindrici Rulli di rotolamento N/A
Gli anelli interni per i cuscinetti a rullini sono disponibili come componenti separati. Tipicamente vengono combinati con gruppi rullini e gabbia o gusci a rullini in applicazioni in cui l'albero non può essere temprato e rettificato. Gli anelli interni della serie IR sono anelli interni SKF standard per cuscinetti a rullini. Sono temprati e rettificati e presentano una pista con superficie rettificata di precisione e dotata di uno smusso di invito su ambo i lati.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36x42x42 mm
Peso117 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza36 mm
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84829900
24,43 IVA esclusa
/ Unità
29,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione