0000226830000-ANELLO INTERNO IR50X58X23-IS1-OF-XL

Anello interno

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:IR50X58X23-IS1-OF
Rubix:160000000400078
Produttore:0000226830000
EAN:4012802423686
0000226830000-ANELLO INTERNO IR50X58X23-IS1-OF-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno58 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000226830000-ANELLO INTERNO IR50X58X23-IS1-OF-XL


Anello interno
Inner ring IR..-IS1-OF-XL, cylindrical

Punti di forza

Chamfered ends allow easy insertion into bearings and prevent damage to sealing lips.

Applicazioni

Used on cages, bushings and needle bearings.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x58x58 mm
Peso119 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno58 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84829900
19,57 IVA esclusa
/ Unità
23,87 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore