RACCORDO PULITRICE AD ALTA PRESSIONE PER CATENA DI SOLLEVAMENTO 854713

Anello di giunzione Acciaio verniciato grado 80

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:854713
Rubix:170000000536460
EAN:3660338103186
RACCORDO PULITRICE AD ALTA PRESSIONE PER CATENA DI SOLLEVAMENTO 854713

Riepilogo info tecniche

Carico massimo di utilizzo CMU3150 kg
Larghezza65 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO PULITRICE AD ALTA PRESSIONE PER CATENA DI SOLLEVAMENTO 854713


Confezionamento: sacchetto di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Carico massimo di utilizzo CMU3150 kg
Larghezza65 mm
Peso0,32 kg
Diametro10 mm
Qualitàgrado 80
Modellofor chain diameter 10
14,05 IVA esclusa
/ Unità
17,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Carico massimo di utilizzo CMU

Larghezza