Riferimenti
Spartex:854725
Rubix:170000000536466
EAN:3660338103247


Riepilogo info tecniche
| Carico massimo di utilizzo CMU | 3150 kg |
|---|---|
| Diametro | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CHIUSURA DI COLLEGAMENTO 854725
Confezionamento: sacchetto di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Carico massimo di utilizzo CMU | 3150 kg |
|---|---|
| Diametro | 10 mm |
| Qualità | grado 80 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione