ANELLO DI TENUTA 32212 AV
Rondella di compensazione dei supporti/distanza Nilos
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Nilos:32212AV
Rubix:160000000415575
EAN:7316578007666




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 106,5 mm |
| Larghezza | 0,5 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 32212 AV
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 106,5 mm |
| Larghezza | 0,5 mm |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,85 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione