ANELLO DI TENUTA 6312 JV
Anello NILOS per cuscinetti ad una corona di sfere scanalate
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Nilos:6312 JV
Rubix:160000000414853
Produttore:6312JV
EAN:7316578016705




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 73 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 3 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 6312 JV
Anello Nilos per cuscinetti a sfere a una corona. Tenuta sull'anello interno del cuscinetto volvente.
Anello Nilos per cuscinetti a sfere a una corona. Tenuta sull'anello interno del cuscinetto volvente.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 73 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 3 mm |
| Spessore | 0,5 mm |
| Materiale | acciaio zincato |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione