CUSCINETTO ASSIALE U 208

Ralle sferiche

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:U 208
Rubix:160000000373286
Produttore:28161
EAN:7316577300737
CUSCINETTO ASSIALE U 208

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE U 208


Componente del cuscinetto volvente Rondella di allineamento (cuscinetto reggispinta) Spinta singola. Anche anelli di sede
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Essendo scomponibili, semplificano le procedure di montaggio/smontaggio e le ispezioni di manutenzione. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)7x72x72 mm
Peso70 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza7 mm
Spessore7 mm
Paese d'origineAT
Codice doganale84829900
32,56 IVA esclusa
/ Unità
39,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione