ANELLO DI TENUTA 30214 AV
NILOS-Ring per cuscinetti conici a rulli monoriga
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Nilos:30214 AV
Rubix:160000000415301
Produttore:30214AV
EAN:7316578005884




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 121 mm |
| Larghezza | 0,5 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 30214 AV
Nilosring per cuscinetti conici a rulli monoriga. A tenuta sull'anello esterno del cuscinetto. Le dimensioni della zona di tenuta sono sostanzialmente diverse rispetto alle altre versioni, a causa della differente larghezza tra anello interno ed esterno. È dimensionata in modo tale da assicurare sempre il contatto con l'anello del cuscinetto e quindi garantire in ogni caso una tenuta efficace.
Nilosring per cuscinetti conici a rulli monoriga. A tenuta sull'anello esterno del cuscinetto. Le dimensioni della zona di tenuta sono sostanzialmente diverse rispetto alle altre versioni, a causa della differente larghezza tra anello interno ed esterno. È dimensionata in modo tale da assicurare sempre il contatto con l'anello del cuscinetto e quindi garantire in ogni caso una tenuta efficace.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 121 mm |
| Larghezza | 0,5 mm |
| Spessore | 0,5 mm |
| Materiale | acciaio,zincato |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione