Riferimenti
SKF:WS 81106
Rubix:170000000488929
Produttore:30078
EAN:7316577013156


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 3 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI WS 81106
Cuscinetti a rulli reggispinta cilindrici Cuscinetti a rulli reggispinta cilindrici
Le ralle interne per cuscinetti assiali a rulli cilindrici e a rullini sono fornite come componenti separati. Sono realizzate in acciaio per cuscinetti al carbonio-cromo temprato e presentano una pista con superficie rettificata di precisione e un foro rettificato. Le ralle si possono abbinare a gruppi assiali rulli e gabbia e ralle esterne per creare cuscinetti completi. Per le applicazioni a velocità elevate per cui è richiesto il centraggio di precisione delle ralle, SKF consiglia di utilizzare ralle della serie WS.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 3x47x47 mm |
|---|---|
| Peso | 20 g |
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 3 mm |
| Spessore | 3 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84829900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione