ANELLO DI TENUTA 32004 XAV

NILOS-Ring per cuscinetti a rulli conici a una fila

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Nilos:32004 XAV
Rubix:170000000853275
Produttore:32004XAV
EAN:7316578006676
ANELLO DI TENUTA 32004 XAV

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno40,5 mm
Larghezza0,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 32004 XAV


Nilosring per cuscinetti a rulli conici a una fila. A tenuta sull'anello esterno del cuscinetto. La misura del bordo di tenuta è, a causa della diversa larghezza tra l'anello interno e quello esterno del cuscinetto, sostanzialmente diversa rispetto alle altre versioni. È dimensionata in modo tale da venire comunque a contatto con l'anello del cuscinetto e da garantire in ogni caso una tenuta efficace.
Nilosring per cuscinetti a rulli conici a una fila. A tenuta sull'anello esterno del cuscinetto. La misura del bordo di tenuta è, a causa della diversa larghezza tra l'anello interno e quello esterno del cuscinetto, sostanzialmente diversa rispetto alle altre versioni. È dimensionata in modo tale da venire comunque a contatto con l'anello del cuscinetto e da garantire in ogni caso una tenuta efficace.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno40,5 mm
Larghezza0,3 mm
Spessore0,3 mm
Materialeacciaio,zincato
Codice doganale73269098
1,40 IVA esclusa
/ Unità
1,70 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore