CUSCINETTO A RULLINI AS 110145

Ralle

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:AS 110145
Rubix:999190200020646
Produttore:527
EAN:7316570253993
CUSCINETTO A RULLINI AS 110145

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno145 mm
Larghezza1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI AS 110145


Le ralle universali sottili per cuscinetti assiali a rullini sono fornite come componenti separati. Sono realizzate in acciaio per molle e temprate ed entrambe le facciate delle ralle sono lucidate e possono fungere da piste. Le ralle offrono una soluzione economica se i componenti macchina adiacenti non sono temprati, ma presentano una rigidezza adeguata, e i requisiti per il runout sono moderati. Si possono utilizzare come ralle interne o esterne per i cuscinetti della serie AXK e come ralle interne per i cuscinetti della serie AXW.

Punti di forza

- Permettono la completa intercambiabilità delle rondelle
- Richiedono uno spazio assiale minimo
- Forniscono soluzioni economicamente vantaggiose

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)1x145x145 mm
Peso55 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno145 mm
Larghezza1 mm
Spessore1 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84829900
18,26 IVA esclusa
/ Unità
22,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione