ANELLO DI TENUTA 3212 AV
NILOS-Ring per cuscinetti a sfere obliqui a due file
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Nilos:3212 AV
Rubix:160000000413585
Produttore:3212AV
EAN:7316578007284




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 104,8 mm |
| Larghezza | 3 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 3212 AV
Nilosring per cuscinetti a sfere obliqui a due file. A tenuta sull'anello esterno del cuscinetto.
Nilosring per cuscinetti a sfere obliqui a due file. A tenuta sull'anello esterno del cuscinetto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 104,8 mm |
| Larghezza | 3 mm |
| Spessore | 0,3 mm |
| Materiale | acciaio,zincato |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione