Riferimenti
Nilos:30213 AV
Rubix:160000000415300
Produttore:30213AV
EAN:7316578005877




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 116,5 mm |
| Larghezza | 0,5 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 30213 AV
Nilosring per cuscinetti conici a una fila. Dà tenuta sull'anello esterno del cuscinetto. La dimensione del bordo di tenuta è, a causa della diversa larghezza tra anello interno e anello esterno, sostanzialmente diversa rispetto alle altre esecuzioni. È dimensionata in modo tale da venire comunque a contatto con l'anello del cuscinetto in modo sicuro e costituire così in ogni caso una tenuta efficiente.
Nilosring per cuscinetti conici a una fila. Dà tenuta sull'anello esterno del cuscinetto. La dimensione del bordo di tenuta è, a causa della diversa larghezza tra anello interno e anello esterno, sostanzialmente diversa rispetto alle altre esecuzioni. È dimensionata in modo tale da venire comunque a contatto con l'anello del cuscinetto in modo sicuro e costituire così in ogni caso una tenuta efficiente.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 116,5 mm |
| Larghezza | 0,5 mm |
| Spessore | 0,5 mm |
| Materiale | acciaio, zincato |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore