ACCESSORI ZW 25X32

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:ZW 25X32
Rubix:160000000391870
Produttore:30489
EAN:7316571385624
ACCESSORI ZW 25X32

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI ZW 25X32


Sede del cuscinetto e accessori della sede Accessori
Le ralle distanziatrici SKF del tipo ZW consentono di rilubrificare i cuscinetti aperti con rondelle di tenuta del tipo Z su ambo i lati. Utilizzando due ralle distanziatrici è possibile ottenere spazio libero per grasso fresco. Le due ralle si montano rispettivamente una nel foro del supporto e una sull’albero. Queste ralle interne ed esterne si devono ordinare separatamente.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)2x32x25 mm
Peso1,3 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza2 mm
Spessore2 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84839020
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione