Riferimenti
SKF:U 306
Rubix:160000000373304
Produttore:28179
EAN:7316577009364


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE U 306
Componente del cuscinetto volvente Rondella di allineamento (cuscinetto reggispinta) Spinta singola. Anche anelli di sede
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Essendo scomponibili, semplificano le procedure di montaggio/smontaggio e le ispezioni di manutenzione. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 7x62x62 mm |
|---|---|
| Peso | 56 g |
| Diametro interno | 45 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Spessore | 7 mm |
| Paese d'origine | AT |
| Codice doganale | 84829900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione