ANELLO DI TENUTA 33207 AV

NILOS-Ring per cuscinetti a rulli conici a singola fila

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Nilos:33207 AV
Rubix:160000000415763
Produttore:33207AV
EAN:7316578008762
ANELLO DI TENUTA 33207 AV

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno69,5 mm
Larghezza0,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 33207 AV


Nilosring per cuscinetti a rulli conici a singola fila. A tenuta sull'anello esterno del cuscinetto. La dimensione del bordo di tenuta, a causa della diversa larghezza tra anello interno e anello esterno, è sostanzialmente diversa rispetto alle altre versioni. È dimensionata in modo tale da venire comunque a contatto sicuro con l'anello del cuscinetto e da garantire in ogni caso una tenuta efficace.
Nilosring per cuscinetti a rulli conici a singola fila. A tenuta sull'anello esterno del cuscinetto. La dimensione del bordo di tenuta, a causa della diversa larghezza tra anello interno e anello esterno, è sostanzialmente diversa rispetto alle altre versioni. È dimensionata in modo tale da venire comunque a contatto sicuro con l'anello del cuscinetto e da garantire in ogni caso una tenuta efficace.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno69,5 mm
Larghezza0,3 mm
Spessore0,5 mm
Materialeacciaio, zincato
Codice doganale73269098
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione