ANELLO DI TENUTA 32014 XAV

Anello NILOS per cuscinetti a rulli conici a una corona

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Nilos:32014 XAV
Rubix:170000000853293
Produttore:32014XAV
EAN:7316578006898
ANELLO DI TENUTA 32014 XAV

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno107,5 mm
Larghezza0,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 32014 XAV


Anello Nilos per cuscinetti a rulli conici a una corona. Tenuta sull'anello esterno del cuscinetto volvente. Le dimensioni del bordo di tenuta sono molto diverse dagli altri modelli a causa della diversa larghezza tra l'anello interno e quello esterno del cuscinetto. Deve essere misurato in modo tale da raggiungere con certezza il sistema sull'anello del cuscinetto volvente e costituire quindi una tenuta sicura in tutti i casi.
Anello Nilos per cuscinetti a rulli conici a una corona. Tenuta sull'anello esterno del cuscinetto volvente. Le dimensioni del bordo di tenuta sono molto diverse dagli altri modelli a causa della diversa larghezza tra l'anello interno e quello esterno del cuscinetto. Deve essere misurato in modo tale da raggiungere con certezza il sistema sull'anello del cuscinetto volvente e costituire quindi una tenuta sicura in tutti i casi.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno70 mm
Diametro esterno107,5 mm
Larghezza0,3 mm
Spessore0,3 mm
Materialeacciaio zincato
Codice doganale73269098
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione