ANELLO DI TENUTA 6304 AV
Anello NILOS per cuscinetti radiali a sfere a singola corona
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Nilos:6304 AV
Rubix:160000000414815
Produttore:6304AV
EAN:7316578016323




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 44,8 mm |
| Larghezza | 2 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 6304 AV
Anello Nilos per cuscinetti a sfere a gola profonda a una corona. A tenuta sull'anello esterno del cuscinetto.
Anello Nilos per cuscinetti a sfere a gola profonda a una corona. A tenuta sull'anello esterno del cuscinetto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 44,8 mm |
| Larghezza | 2 mm |
| Spessore | 0,3 mm |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione