CUSCINETTO ASSIALE U 222

Ralle sferiche

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:U 222
Rubix:160000000373298
Produttore:28173
EAN:7316570868579
CUSCINETTO ASSIALE U 222

Riepilogo info tecniche

Diametro interno135 mm
Diametro esterno165 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE U 222


Componente del cuscinetto volvente Rondella di allineamento (cuscinetto reggispinta) Spinta singola. Anche anelli di sede
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Essendo scomponibili, semplificano le procedure di montaggio/smontaggio e le ispezioni di manutenzione. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)14x165x165 mm
Peso560 g
Diametro interno135 mm
Diametro esterno165 mm
Larghezza14 mm
Spessore14 mm
Paese d'origineAT
Codice doganale84829900
144,64 IVA esclusa
/ Unità
176,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione