ANELLO DI TENUTA 31306 AV

NILOS-Ring per cuscinetti a rulli conici a una fila

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Nilos:31306 AV
Rubix:160000000415447
Produttore:31306AV
ANELLO DI TENUTA 31306 AV

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno69,5 mm
Larghezza0,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 31306 AV


Nilosring per cuscinetti a rulli conici a una fila. Si sigilla sull'anello esterno del cuscinetto. La dimensione del bordo di tenuta è sostanzialmente diversa rispetto alle altre esecuzioni a causa della diversa larghezza tra l'anello interno e l'anello esterno del cuscinetto. È dimensionata in modo tale da venire comunque a contatto sicuro con l'anello del cuscinetto e da costituire in ogni caso una tenuta efficace.
Nilosring per cuscinetti a rulli conici a una fila. Si sigilla sull'anello esterno del cuscinetto. La dimensione del bordo di tenuta è sostanzialmente diversa rispetto alle altre esecuzioni a causa della diversa larghezza tra l'anello interno e l'anello esterno del cuscinetto. È dimensionata in modo tale da venire comunque a contatto sicuro con l'anello del cuscinetto e da costituire in ogni caso una tenuta efficace.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno69,5 mm
Larghezza0,3 mm
Spessore0,3 mm
Materialeacciaio,zincato
Codice doganale73269098
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione