CUSCINETTO ASSIALE U 307

Ralle sferiche

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:U 307
Rubix:160000000373305
Produttore:28180
EAN:7316577009371
CUSCINETTO ASSIALE U 307

Riepilogo info tecniche

Diametro interno52 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza7,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE U 307


Componente del cuscinetto volvente Rondella di allineamento (cuscinetto reggispinta) Spinta singola. Anche anelli di sede
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Essendo scomponibili, semplificano le procedure di montaggio/smontaggio e le ispezioni di manutenzione. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)7,5x72x72 mm
Peso84 g
Diametro interno52 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza7,5 mm
Spessore7,5 mm
Paese d'origineAT
Codice doganale84829900
36,38 IVA esclusa
/ Unità
44,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione