ANELLO DI TENUTA 6215 AV
Anello NILOS per cuscinetti ad una corona di sfere scanalate
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Nilos:6215 AV
Rubix:160000000414730
Produttore:6215AV
EAN:7316578015210




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120,5 mm |
| Larghezza | 3,5 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 6215 AV
Anello Nilos per cuscinetti a sfere a una corona. Tenuta sull'anello esterno del cuscinetto volvente.
Anello Nilos per cuscinetti a sfere a una corona. Tenuta sull'anello esterno del cuscinetto volvente.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120,5 mm |
| Larghezza | 3,5 mm |
| Spessore | 0,5 mm |
| Materiale | acciaio zincato |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione