ANELLO DI TENUTA 6224 AV
Anello NILOS per cuscinetti ad una corona di sfere scanalate
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Nilos:6224 AV
Rubix:160000000414738
Produttore:6224AV
EAN:7316578015531




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 199 mm |
| Larghezza | 4 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 6224 AV
Anello Nilos per cuscinetti a sfere a una corona. Tenuta sull'anello esterno del cuscinetto volvente.
Anello Nilos per cuscinetti a sfere a una corona. Tenuta sull'anello esterno del cuscinetto volvente.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 199 mm |
| Larghezza | 4 mm |
| Spessore | 0,5 mm |
| Materiale | acciaio zincato |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione