ANELLO DI TENUTA 32310 AV

Anello NILOS per cuscinetti a rulli conici a fila singola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Nilos:32310 AV
Rubix:160000000415638
Produttore:32310AV
EAN:7316578007499
ANELLO DI TENUTA 32310 AV

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno106,5 mm
Larghezza0,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 32310 AV


Anello Nilos per cuscinetti a rulli conici a fila singola. Tenuta sull'anello esterno del cuscinetto. Le dimensioni del labbro di tenuta sono molto diverse rispetto agli altri modelli a causa della diversa larghezza tra l'anello interno e l'anello esterno del cuscinetto. Deve essere misurato in modo tale che raggiunga comunque il sistema con certezza sull'anello del cuscinetto e costituisca quindi una tenuta sicura in ogni caso.
Anello Nilos per cuscinetti a rulli conici a fila singola. Tenuta sull'anello esterno del cuscinetto. Le dimensioni del labbro di tenuta sono molto diverse rispetto agli altri modelli a causa della diversa larghezza tra l'anello interno e l'anello esterno del cuscinetto. Deve essere misurato in modo tale che raggiunga comunque il sistema con certezza sull'anello del cuscinetto e costituisca quindi una tenuta sicura in ogni caso.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno106,5 mm
Larghezza0,5 mm
Spessore0,5 mm
Materialeacciaio zincato
Codice doganale73269098
  • Disponibile: spedito entro 24 ore