ANELLO DI TENUTA 22205 AV
NILOS-Ring per cuscinetti a rulli sferici a due file
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Nilos:22205 AV
Rubix:160000000414203
Produttore:22205AV




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 2,5 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 22205 AV
Nilosring per cuscinetti a rulli sferici a due file. Tenuta sull'anello esterno del cuscinetto.
Nilosring per cuscinetti a rulli sferici a due file. Tenuta sull'anello esterno del cuscinetto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 2,5 mm |
| Spessore | 0,3 mm |
| Materiale | acciaio,zincato |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore