ANELLO DI TENUTA 32207 AV
NILOS-Ring per cuscinetti a rulli conici a una fila
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Nilos:32207 AV
Rubix:160000000415570
Produttore:32207AV
EAN:7316578058774




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 69,5 mm |
| Larghezza | 0,3 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 32207 AV
Nilosring per cuscinetti a rulli conici a una fila. Sigilla sull'anello esterno del cuscinetto. Le dimensioni del bordo di tenuta sono notevolmente diverse rispetto alle altre versioni a causa della diversa larghezza tra l'anello interno e l'anello esterno del cuscinetto. È dimensionato in modo tale da continuare ad appoggiarsi in modo sicuro all'anello del cuscinetto e quindi costituire in ogni caso una tenuta efficace.
Nilosring per cuscinetti a rulli conici a una fila. Sigilla sull'anello esterno del cuscinetto. Le dimensioni del bordo di tenuta sono notevolmente diverse rispetto alle altre versioni a causa della diversa larghezza tra l'anello interno e l'anello esterno del cuscinetto. È dimensionato in modo tale da continuare ad appoggiarsi in modo sicuro all'anello del cuscinetto e quindi costituire in ogni caso una tenuta efficace.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 69,5 mm |
| Larghezza | 0,3 mm |
| Spessore | 0,3 mm |
| Materiale | acciaio, zincato |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore