ANELLO DI TENUTA 6219 JV
NILOS ring per cuscinetti radiali a sfere a gola singola
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Nilos:6219 JV
Rubix:160000000414767
Produttore:6219JV
EAN:7316578015388




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 3,5 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 6219 JV
Nilos ring per cuscinetti radiali a sfere a gola singola. Tenuta sull'anello interno del cuscinetto.
Nilos ring per cuscinetti radiali a sfere a gola singola. Tenuta sull'anello interno del cuscinetto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 3,5 mm |
| Spessore | 0,5 mm |
| Materiale | acciaio zincato |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione