ACCESSORI ZW 42X52

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:ZW 42X52
Rubix:160000000391876
Produttore:30495
EAN:7316570897388
ACCESSORI ZW 42X52

Riepilogo info tecniche

Diametro interno42 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI ZW 42X52


Sede del cuscinetto e accessori della sede Accessori
Le ralle distanziatrici SKF del tipo ZW consentono di rilubrificare i cuscinetti aperti con rondelle di tenuta del tipo Z su ambo i lati. Utilizzando due ralle distanziatrici è possibile ottenere spazio libero per grasso fresco. Le due ralle si montano rispettivamente una nel foro del supporto e una sull’albero. Queste ralle interne ed esterne si devono ordinare separatamente.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)2x52x42 mm
Peso4,2 g
Diametro interno42 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza2 mm
Spessore2 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84839020
1,82 IVA esclusa
/ Unità
2,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione