CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI WS 81104

Ralle

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:WS 81104
Rubix:170000000488927
Produttore:30076
EAN:7316577013132
CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI WS 81104

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza2,75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI WS 81104


Cuscinetti a rulli reggispinta cilindrici Cuscinetti a rulli reggispinta cilindrici
Le ralle interne per cuscinetti assiali a rulli cilindrici e a rullini sono fornite come componenti separati. Sono realizzate in acciaio per cuscinetti al carbonio-cromo temprato e presentano una pista con superficie rettificata di precisione e un foro rettificato. Le ralle si possono abbinare a gruppi assiali rulli e gabbia e ralle esterne per creare cuscinetti completi. Per le applicazioni a velocità elevate per cui è richiesto il centraggio di precisione delle ralle, SKF consiglia di utilizzare ralle della serie WS.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)2,75x35x35 mm
Peso12 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza2,75 mm
Spessore2,75 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84829900
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione