ANELLO DI TENUTA 22206 AV
NILOS-Ring per cuscinetti a rulli orientabili a due file
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Nilos:22206 AV
Rubix:160000000414204
Produttore:22206AV




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 56,2 mm |
| Larghezza | 2,5 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 22206 AV
Nilosring per cuscinetti a rulli orientabili a due file. A tenuta sull'anello esterno del cuscinetto.
Nilosring per cuscinetti a rulli orientabili a due file. A tenuta sull'anello esterno del cuscinetto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 56,2 mm |
| Larghezza | 2,5 mm |
| Spessore | 0,3 mm |
| Materiale | acciaio,zincato |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore