ANELLO DI TENUTA 32218 AV

NILOS-Ring per cuscinetti a rulli conici a una fila

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Nilos:32218 AV
Rubix:160000000415581
Produttore:32218AV
EAN:7316578007772
ANELLO DI TENUTA 32218 AV

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno156 mm
Larghezza0,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 32218 AV


Nilosring per cuscinetti a rulli conici a una fila. Sigillante sull'anello esterno del cuscinetto. La dimensione del bordo di tenuta è, a causa della diversa larghezza tra l'anello interno e l'anello esterno, sostanzialmente diversa rispetto alle altre esecuzioni. È dimensionata in modo tale da venire comunque a contatto con sicurezza sull'anello del cuscinetto e da costituire quindi in ogni caso una tenuta efficace.
Nilosring per cuscinetti a rulli conici a una fila. Sigillante sull'anello esterno del cuscinetto. La dimensione del bordo di tenuta è, a causa della diversa larghezza tra l'anello interno e l'anello esterno, sostanzialmente diversa rispetto alle altre esecuzioni. È dimensionata in modo tale da venire comunque a contatto con sicurezza sull'anello del cuscinetto e da costituire quindi in ogni caso una tenuta efficace.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno90 mm
Diametro esterno156 mm
Larghezza0,5 mm
Spessore0,5 mm
Materialeacciaio,zincato
Codice doganale73269098
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione