ANELLO DI TENUTA 61830 JV
NILOS-Ring per cuscinetti a sfere radiali a una fila
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Nilos:61830 JV
Rubix:160000000414410
Produttore:61830JV




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 159 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 190 mm |
| Larghezza | 4 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 61830 JV
Nilosring per cuscinetti a sfere radiali a una fila. Sigillante sull'anello interno del cuscinetto.
Nilosring per cuscinetti a sfere radiali a una fila. Sigillante sull'anello interno del cuscinetto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 159 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 190 mm |
| Larghezza | 4 mm |
| Spessore | 0,5 mm |
| Materiale | acciaio,zincato |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore