CUSCINETTO ASSIALE U 312

Ralle sferiche

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:U 312
Rubix:160000000373310
Produttore:28185
EAN:7316570294361
CUSCINETTO ASSIALE U 312

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno115 mm
Larghezza11,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE U 312


Componente del cuscinetto volvente Rondella di allineamento (cuscinetto reggispinta) Spinta singola. Anche anelli di sede
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Essendo scomponibili, semplificano le procedure di montaggio/smontaggio e le ispezioni di manutenzione. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)11,5x115x115 mm
Peso310 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno115 mm
Larghezza11,5 mm
Spessore11,5 mm
Paese d'origineAT
Codice doganale84829900
77,53 IVA esclusa
/ Unità
94,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione