Riferimenti
SKF:TMAS 75-300
Rubix:170000000414546
EAN:7316571838373






Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 21 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Larghezza | 75 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMAS 75-300
PRODOTTI PER MANUTENZIONE
Punti di forza
- Easy to fit and remove
- Close tolerances for accurate adjustments
- Fully de-burred
- Supplied in packs containing 10 shims
- Thickness and size are clearly marked on the shim
- Close tolerances for accurate adjustments
- Fully de-burred
- Supplied in packs containing 10 shims
- Thickness and size are clearly marked on the shim
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 21 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Larghezza | 75 mm |
| Spessore | 3 mm |
| Materiale | acciaio inossidabile di alta qualità |
| Codice doganale | 90173000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 108,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 131,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione