ANELLO DI TENUTA 32208 AV

NILOS-Ring per cuscinetti a rulli conici a una fila

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Nilos:32208 AV
Rubix:160000000415571
Produttore:32208AV
EAN:7316578007543
ANELLO DI TENUTA 32208 AV

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno77,5 mm
Larghezza0,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 32208 AV


Nilosring per cuscinetti a rulli conici a una fila. Agisce a tenuta sull'anello esterno del cuscinetto. La dimensione del bordo di tenuta è, a causa della diversa larghezza tra anello interno e anello esterno, sostanzialmente diversa rispetto alle altre versioni. È dimensionata in modo tale da venire comunque a contatto in modo sicuro con l'anello del cuscinetto e quindi costituire in ogni caso una tenuta efficace.
Nilosring per cuscinetti a rulli conici a una fila. Agisce a tenuta sull'anello esterno del cuscinetto. La dimensione del bordo di tenuta è, a causa della diversa larghezza tra anello interno e anello esterno, sostanzialmente diversa rispetto alle altre versioni. È dimensionata in modo tale da venire comunque a contatto in modo sicuro con l'anello del cuscinetto e quindi costituire in ogni caso una tenuta efficace.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno77,5 mm
Larghezza0,3 mm
Spessore0,3 mm
Materialeacciaio,zincato
Codice doganale73269098
3,62 IVA esclusa
/ Unità
4,42 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore