ANELLO DI TENUTA 32011 XAV

Anello NILOS per cuscinetti a rulli conici a una corona

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Nilos:32011 XAV
Rubix:170000000853287
Produttore:32011XAV
EAN:7316578006812
ANELLO DI TENUTA 32011 XAV

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno88,4 mm
Larghezza0,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 32011 XAV


Anello Nilos per cuscinetti a rulli conici a una corona. Tenuta sull'anello esterno del cuscinetto volvente. Le dimensioni del bordo di tenuta sono molto diverse dagli altri modelli a causa della diversa larghezza tra l'anello interno e quello esterno del cuscinetto. Deve essere misurato in modo tale da raggiungere con certezza il sistema sull'anello del cuscinetto volvente e costituire quindi una tenuta sicura in tutti i casi.
Anello Nilos per cuscinetti a rulli conici a una corona. Tenuta sull'anello esterno del cuscinetto volvente. Le dimensioni del bordo di tenuta sono molto diverse dagli altri modelli a causa della diversa larghezza tra l'anello interno e quello esterno del cuscinetto. Deve essere misurato in modo tale da raggiungere con certezza il sistema sull'anello del cuscinetto volvente e costituire quindi una tenuta sicura in tutti i casi.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Diametro esterno88,4 mm
Larghezza0,3 mm
Spessore0,3 mm
Materialeacciaio zincato
Codice doganale73269098
€ 3,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,33 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore