ANELLO DI TENUTA 6021 JV
NILOS-Ring per cuscinetti radiali a sfere a una fila
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Nilos:6021 JV
Rubix:160000000414667
Produttore:6021JV
EAN:7316578011991




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 116,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 3,5 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 6021 JV
Nilosring per cuscinetti radiali a sfere a una fila. Sigillante sull'anello interno del cuscinetto.
Nilosring per cuscinetti radiali a sfere a una fila. Sigillante sull'anello interno del cuscinetto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 116,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 3,5 mm |
| Spessore | 0,5 mm |
| Materiale | acciaio, zincato |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione